Riferimenti
Chiaravalli:10219022
Rubix:160000000478515
Produttore:10219022
EAN:8054652018250

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 10219022-PIGNONE 3/4X7/16 Z 22 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3970 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione