Riferimenti
Chiaravalli:10312019
Rubix:160000000478347
Produttore:10312019
EAN:8054652020673

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10312019-PIGNONE 1/2X5/16 Z 19 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione