876436-PIGNONE 1X17,02 Z 9 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2009
Rubix:999200100128782
EAN:3660338300127
876436-PIGNONE 1X17,02 Z 9 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876436-PIGNONE 1X17,02 Z 9 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento74,27 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85 mm
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione