Riferimenti
Chiaravalli:10110018
Rubix:170000000777193
Produttore:10110018
EAN:8054652012579

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 10110018-PIGNONE 1/2X1/8 Z 18 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione