876382-PIGNONE 3/4X7/16 Z 8 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2008
Rubix:999200100128728
EAN:3660338299582
876382-PIGNONE 3/4X7/16 Z 8 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876382-PIGNONE 3/4X7/16 Z 8 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento49,78 mm
Diametro esterno57,6 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa57,6 mm
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione