PIGNONE TEMPRATO 12B-3 Z=18 3/4X7/16 Z 18 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B3018R
Rubix:999210312053593
EAN:3660338405877


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-3 Z=18 3/4X7/16 Z 18 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 89 mm |
| Diametro di orientamento | 109,71 mm |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 118 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione