894553-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 16 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1016SS
Rubix:999230427024038
Produttore:894553
894553-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 16 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894553-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 16 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 06B1 -16 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO06b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo37 mm
Diametro di orientamento48,82 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza totale25 mm
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore