875987-PIGNONE 6X2,8 Z 21 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1021
Rubix:999200100128498
EAN:3660338295638
875987-PIGNONE 6X2,8 Z 21 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 875987-PIGNONE 6X2,8 Z 21 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento40,25 mm
Diametro esterno42,6 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa42,6 mm
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore