PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=40 5/8X3/8 Z 40 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B3040R
Rubix:999210312053521
EAN:3660338405150


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 40 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=40 5/8X3/8 Z 40 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 40 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 40 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Diametro di orientamento | 202,34 mm |
| Diametro esterno | 209,3 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 209,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione