857335-PIGNONE X BUSSOLA PMA16B2022
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B2022
Rubix:999210209023465
Produttore:857335
EAN:3660338125966


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857335-PIGNONE X BUSSOLA PMA16B2022
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z22 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 178,48 mm |
| Diametro esterno | 189,3 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 189,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione