887436-PIGNONE THF X BUSSOLA 887436

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1025R
Rubix:999210312053809
EAN:3660338408038
887436-PIGNONE THF X BUSSOLA 887436

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887436-PIGNONE THF X BUSSOLA 887436


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 25 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento101,33 mm
Diametro esterno105,8 mm
Larghezza totale25 mm
€ 8,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione