PIGNONE TEMPRATO 20B-2 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2013R
Rubix:999210312053693
EAN:3660338406874
PIGNONE TEMPRATO 20B-2 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-2 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento132,65 mm
Diametro esterno147,8 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa147,8 mm
€ 44,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione