Riferimenti
Chiaravalli:10225029
Rubix:160000000478621
Produttore:10225029
EAN:8054652018724

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 10225029-PIGNONE 1 X17,02 Z 29 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16410 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore