876080-PIGNONE 8X3 Z 14 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2014
Rubix:999200100128558
EAN:3660338296567
876080-PIGNONE 8X3 Z 14 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876080-PIGNONE 8X3 Z 14 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento35,95 mm
Diametro esterno39,2 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa39,2 mm
1,86 IVA esclusa
/ Unità
2,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione