894566-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 14 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1014SS
Rubix:999230427024050
Produttore:894566
894566-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 14 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894566-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 14 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 14 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo41 mm
Diametro di orientamento61,8 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza totale25 mm
€ 10,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione