866099-PIGNONE 1X17,02 Z 38 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1038
Rubix:999200100127498
Produttore:866099
EAN:3660338202858
866099-PIGNONE 1X17,02 Z 38 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866099-PIGNONE 1X17,02 Z 38 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento307,59 mm
Diametro esterno320,7 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa320,7 mm
€ 53,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione