876474-PIGNONE 1X17,02 Z 35 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3035
Rubix:999200100128820
EAN:3660338300509
876474-PIGNONE 1X17,02 Z 35 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti35
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876474-PIGNONE 1X17,02 Z 35 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 35 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti35
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento283,36 mm
Diametro esterno296,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa296,2 mm
€ 172,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione