Riferimenti
Chiaravalli:10209020
Rubix:160000000478183
Produttore:10209020
EAN:8054652017031

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 10209020-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione