PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=11 1 X17,02 Z 11 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B2011R
Rubix:999210312053637
EAN:3660338406317


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=11 1 X17,02 Z 11 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 64 mm |
| Diametro di orientamento | 90,14 mm |
| Diametro esterno | 99,5 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 101,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione