876516-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 22 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2022
Rubix:999200100128862
EAN:3660338300929
876516-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 22 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876516-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 22 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento223,11 mm
Diametro esterno238,3 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa238,3 mm
€ 85,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione