857173-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 22 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B2022
Rubix:999200100126488
Produttore:857173
EAN:3660338124372


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857173-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 22 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z22 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 76 mm |
| Diametro di orientamento | 89,24 mm |
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 93,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore