Riferimenti
Chiaravalli:10215029
Rubix:160000000478423
Produttore:10215029
EAN:8054652017925

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 10215029-PIGNONE 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4500 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore