876138-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3025
Rubix:999200100128616
EAN:3660338297144
876138-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876138-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento76 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa80 mm
€ 5,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione