887435-PIGNONE THF X BUSSOLA 887435

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1024R
Rubix:999210312053808
EAN:3660338408021
887435-PIGNONE THF X BUSSOLA 887435

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887435-PIGNONE THF X BUSSOLA 887435


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 24 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento97,39 mm
Diametro esterno101,8 mm
Larghezza totale25 mm
€ 9,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione