PIGNONE TEMPRATO 24B-3 Z=17 1 1/2X1 Z 17 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B3017R
Rubix:999210312053751
EAN:3660338407451


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-3 Z=17 1 1/2X1 Z 17 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 24b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 207,34 mm |
| Diametro esterno | 222,3 mm |
| Larghezza totale | 150 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 222,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione