Riferimenti
Mecaline:P05B2025
Rubix:999200100128569
EAN:3660338296673


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876091-PIGNONE 8X3 Z 25 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 25 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Diametro di orientamento | 63,83 mm |
| Diametro esterno | 67,5 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 67,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione