894596-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 24 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P10B1024SS
Rubix:999230427024079
Produttore:894596
EAN:3660338469985
894596-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 24 INOX
Riepilogo info tecniche
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 894596-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 24 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -24 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento128,3 mm
Diametro esterno129 mm
Larghezza totale30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,50 IVA esclusa
/ Unità
44,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione