16251345-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1X17,02 Z13 F.45 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16251345
Rubix:160000000480224
Produttore:16251345
EAN:8054652034434

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 16251345-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1X17,02 Z13 F.45 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore