Riferimenti
Chiaravalli:10209028
Rubix:160000000478191
Produttore:10209028
EAN:8054652017116

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 10209028-PIGNONE 3/8X7/32 Z 28 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1030 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore