894569-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 17 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B1017SS
Rubix:999230427024053
Produttore:894569


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894569-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 17 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 17 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 52 mm |
| Diametro di orientamento | 73,6 mm |
| Diametro esterno | 74 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione