887461-PIGNONE THF X BUSSOLA 887461

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1021R
Rubix:999210312053833
EAN:3660338408274
887461-PIGNONE THF X BUSSOLA 887461

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887461-PIGNONE THF X BUSSOLA 887461


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 21 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento106,52 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale25 mm
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione