883139-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3050
Rubix:999200100130999
Produttore:883139
EAN:3660338365560
883139-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883139-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti50
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Larghezza totale56 mm
21,33 IVA esclusa
/ Unità
26,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione