876309-PIGNONE 1/2X5/16 Z 22 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3022
Rubix:999200100128655
EAN:3660338298851
876309-PIGNONE 1/2X5/16 Z 22 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876309-PIGNONE 1/2X5/16 Z 22 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti22
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento89,24 mm
Diametro esterno93,8 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa93,8 mm
€ 9,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione