876609-PIGNONE 1 1/2X1 Z 27 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2027
Rubix:999200100128955
EAN:3660338301858
876609-PIGNONE 1 1/2X1 Z 27 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876609-PIGNONE 1 1/2X1 Z 27 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento328,19 mm
Diametro esterno343,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa343,2 mm
€ 223,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione