887429-PIGNONE THF X BUSSOLA 887429

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1017R
Rubix:999210312053802
EAN:3660338407963
887429-PIGNONE THF X BUSSOLA 887429

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887429-PIGNONE THF X BUSSOLA 887429


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 17 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo60 mm
Diametro di orientamento69,11 mm
Diametro esterno73,6 mm
Larghezza totale25 mm
5,46 IVA esclusa
/ Unità
6,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione