887421-PIGNONE THF X BUSSOLA 887421

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B2019R
Rubix:999210312053795
EAN:3660338407895
887421-PIGNONE THF X BUSSOLA 887421

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887421-PIGNONE THF X BUSSOLA 887421


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B2 - 19 denti (1008) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo46 mm
Diametro di orientamento57,87 mm
Diametro esterno61,3 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa61,3 mm
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione