Riferimenti
Chiaravalli:10212013
Rubix:160000000478308
Produttore:10212013
EAN:8054652017369

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10212013-PIGNONE 1/2X5/16 Z 13 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione