PIGNONE TEMPRATO 12B-3 Z=11 3/4X7/16 Z 11 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3011R
Rubix:999210312053586
EAN:3660338405808
PIGNONE TEMPRATO 12B-3 Z=11 3/4X7/16 Z 11 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-3 Z=11 3/4X7/16 Z 11 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti11
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo47 mm
Diametro di orientamento67,61 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa75 mm
€ 11,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione