866083-PIGNONE 1X17,02 Z 13 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1013
Rubix:999200100127482
Produttore:866083
EAN:3660338202698
866083-PIGNONE 1X17,02 Z 13 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866083-PIGNONE 1X17,02 Z 13 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento106,12 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117 mm
€ 8,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore