883225-PIGNONE 1X17,02 Z 45 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1045
Rubix:999200100131085
Produttore:883225
EAN:3660338366420
883225-PIGNONE 1X17,02 Z 45 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883225-PIGNONE 1X17,02 Z 45 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO16b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota29 mm
Diametro del mozzo125 mm
Larghezza totale68 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa377,1 mm
€ 81,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione