894609-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 20 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1020SS
Rubix:999230427024091
Produttore:894609
894609-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 20 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894609-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 20 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 -20 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento129,7 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza totale35 mm
€ 44,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore