857260-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 26 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B1026
Rubix:999200100126558
Produttore:857260
EAN:3660338125225


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857260-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 26 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 26 teeth (2517) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 158,04 mm |
| Diametro esterno | 165,9 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 165,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione