PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=57 1/2X5/16 Z 57 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3057R
Rubix:999210312053458
EAN:3660338404528
PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=57 1/2X5/16 Z 57 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=57 1/2X5/16 Z 57 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 57 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti57
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota23 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento230,54 mm
Diametro esterno236,4 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa230,54 mm
84,61 IVA esclusa
/ Unità
103,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione