Riferimenti
Chiaravalli:10109027
Rubix:160000000478157
Produttore:10109027
EAN:8054652012159

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
Dettagli del prodotto : 10109027-PIGNONE 3/8X7/32 Z 27 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione