887414-PIGNONE THF X BUSSOLA 887414

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1019R
Rubix:999210312053788
EAN:3660338407826
887414-PIGNONE THF X BUSSOLA 887414

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887414-PIGNONE THF X BUSSOLA 887414


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 19 denti (1008) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo45 mm
Diametro di orientamento57,87 mm
Diametro esterno63,3 mm
Larghezza totale22 mm
4,86 IVA esclusa
/ Unità
5,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione