876490-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1024
Rubix:999200100128836
EAN:3660338300660
876490-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876490-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento243,23 mm
Diametro esterno258,4 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa258,4 mm
€ 48,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione