865975-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3030
Rubix:999200100127374
Produttore:865975
EAN:3660338201615
865975-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865975-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 08B3 - 30 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento121,5 mm
Diametro esterno126,1 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa126,1 mm
€ 17,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione