Riferimenti
Chiaravalli:10209010
Rubix:160000000478173
Produttore:10209010
EAN:8054652016935

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 10 |
Dettagli del prodotto : 10209010-PIGNONE 3/8X7/32 Z 10 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione