Riferimenti
Chiaravalli:10315017
Rubix:160000000478444
Produttore:10315017
EAN:8054652021038

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 10315017-PIGNONE 5/8X3/8 Z 17 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1990 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore