Riferimenti
Chiaravalli:10208016
Rubix:160000000478113
Produttore:10208016
EAN:8054652016669

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 10208016-PIGNONE 8 X 3 Z 16 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore